Set de știfturi de testare, 21 de bucăți, Gen. 1 7,0 - 8,0 mm, gradație 0,05

Cod articol: 0636327
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0636327
    EAN / GTIN 4029713215835
    Număr producător 0636327
    L-Număr L40510 2514

    Descriere

    Execuţie:

    • Fabricat din oțel de calibru înalt

    Descriere:

    Pini de testare din oțel special călit, set de 21 de piese, lungime 70mm, gradație 0,05mm, dimensiune nominală 7,0-8,0mm, precizie GG 1µ. Ambalare: caz

    Caracteristică:

    • Material: Oțel călit special
    • Lungime: 70 mm
    • Dimensiune nominală: 7,0 - 8,0
    • Clasa de toleranță: 1
    • Pas cu pas mm: 0,05
    • Dimensiune nominală mm: 7,0 - 8,0

    Standard:

    DIN 2269

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături