Set de știfturi de testare, 51 de bucăți, Gen. 1 0,5 - 1,0 mm, gradație 0,01

Cod articol: 0636301
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0636301
    EAN / GTIN 4029713215767
    Număr producător 0636301
    L-Număr L40510 903

    Descriere

    Execuţie:

    • Fabricat din oțel de calibru înalt

    Descriere:

    Ace de testare din oțel special călit, set de 51 de piese, lungime 30/40mm, gradație 0,01mm, dimensiune nominală 0,5-1,0mm, precizie GG 0,5µ. Ambalare: cutie

    Caracteristică:

    • Material: Oțel călit special
    • Lungime: 40 mm
    • Dimensiune nominală: 0,5 - 1,0
    • Clasa de toleranță: 1
    • Pas cu pas mm: 0,01
    • Dimensiune nominală mm: 0,5 - 1,0

    Standard:

    DIN 2269

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături