Sondă de precizie pentru punctul de rouă sub presiune - cu cameră de măsurare

Cod articol: 0636 9836
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
    Tip produs Sondă de umiditate şi temperatură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 0636 9836
    EAN / GTIN 4029547002687
    Număr producător 0636 9836
    L-Număr L40550 185

    Descriere

    Descriere:

    Punctul de rouă al presiunii este un criteriu important pentru a asigura funcționarea perfectă a sistemelor de aer comprimat. Folosiți sonda de precizie a punctului de rouă sub presiune cu cameră de măsurare (combinată cu instrumentul de măsurare adecvat) pentru a determina rapid și precis punctul de rouă sub presiune
    • Sonda trece printr-un proces elaborat de reglare: pe lângă reglajul standard, este supusă unui reglaj fin în fabrică la un punct de rouă sub presiune de -40 °C
    • Conectarea la sistemul de aer comprimat se face printr-o conexiune standard cu fișă (filet interior G1/4″ conform ISO 228-1) sau printr-un racord cu șurub de conexiune de testare (pentru măsurători pe vehicule). Dacă este necesar, în camera de măsurare pot fi înșurubate și alte conexiuni plug-in standard cu filet G 1/4″. Sonda poate fi utilizată și pentru măsurarea umidității și temperaturii aerului din interior fără o cameră de măsurare.