Sondă subțire de umiditate, Ø 4 mm - pentru umiditatea materialelor

Cod articol: 0636 2135
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
    Tip produs Sondă de umiditate şi temperatură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 0636 2135
    EAN / GTIN 4029547002878
    Număr producător 0636 2135
    L-Număr L40540 264

    Descriere

    Descriere:

    Măsurarea umidității de compensare se efectuează în mod ideal într-o gaură în material.
    • Pentru a menține gaura de foraj cât mai mică posibil, aici este adecvat un senzor de umiditate subțire cu un diametru al tubului senzorului de 4 mm (conectat la un dispozitiv de măsurare adecvat)
    • În timpul măsurătorilor, acesta trebuie protejat de murdărie cu un capac din PTFE
    • Gaura de găurire poate fi sigilată cu ușurință cu plastilină adezivă
    • Pe baza umidității de compensare măsurate, instrumentul de măsurare conectat (testo 635) calculează automat umiditatea materialului în procente și o afișează pe ecran
    • Calculul umidității materialelor este disponibil pentru următoarele materiale: Beton, cărămidă cu grad ridicat de izolare, cărămidă masivă, lemn de esență tare, lemn de esență moale, beton celular, carton presat, șapă de flux de sulfat de calciu; șapă de flux de ciment; cărămidă silico-calcaroasă.