Sondă de înaltă precizie cu roată cu palete, Ø 100 mm (digitală) - senzor de temperatură, conectată prin cablu

Cod articol: 0635 9372
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
Tip produs Sondă de umiditate şi temperatură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0635 9372
EAN / GTIN 4029547018947
Număr producător 0635 9372

Descriere

Descriere:

Utilizați sonda cu palete cu instrumentul de măsurare multifuncțional testo compatibil (vă rugăm să comandați separat) pentru a măsura viteza aerului, debitul volumic și temperaturile de până la +70 °C
  • Sonda cu palete de înaltă precizie, inclusiv senzor de temperatură - caracteristici
  • Utilizați cablul fix de pe mâner pentru a conecta sonda cu palete la instrumentul de măsurare (vă rugăm să comandați separat)
  • Meniul de măsurare clar structurat pentru debitul volumic permite operarea intuitivă a instrumentului de măsurare. Debitul volumic este calculat cu precizie datorită introducerii convenabile a dimensiunii și geometriei secțiunii transversale a conductei. Calculul mediu temporizat și multipunct, debitul volumic mediu, citirea curentă și valorile min./max. sunt afișate în instrumentul de măsură
  • Potrivit: apăsați butonul de pe sonda cu palete pentru a opera instrumentul de măsură. De exemplu, pentru a stoca citiri individuale pentru calculul mediei în mai multe puncte sau pentru a porni și opri seriile de măsurători pentru calculul mediei în timp
  • Spermează spațiu: mai multe aplicații, mai puține echipamente
  • Versatilitate fără limite: un mâner universal poate fi conectat la toate capetele de sondă - astfel încât să puteți stăpâni mai multe aplicații folosind mai puține echipamente și să economisiți spațiu
  • Comandați mânerul Bluetooth® pentru a face mai comodă efectuarea măsurătorilor și pentru a garanta mai puțină aglomerație de cabluri în valiză. Acesta transmite citirile către instrumentul de măsurare de la o distanță de până la 20 de metri. Dacă paleta trebuie înlocuită într-un viitor îndepărtat, puteți schimba capul sondei
  • Dacă este necesar, puteți, de asemenea, să montați sonda cu paleta cu telescop extensibil cu unghi de 90° și, dacă este necesar, prelungirea telescopului (ambele pot fi comandate separat; în combinație 2 m lungime). Acest lucru facilitează măsurarea la prizele din tavan
  • Concept de calibrare inteligentă
  • Vă veți obține rezultate de măsurare excepțional de precise cu sonda digitală cu palete, deoarece instrumentul de măsurare face ca incertitudinea de măsurare să devină un lucru de domeniul trecutului. Trebuie doar să trimiteți capul sondei pentru calibrare - astfel încât instrumentul de măsurare rămâne în utilizare continuă
  • Domenii de aplicare pentru sonda cu palete de înaltă precizie
  • Prizele de aer/plafon: Utilizați sonda cu palete pentru a determina viteza și debitul volumic al aerului la ieșirile de aer. Datorită vitezei reduse de pornire de 0,1 m/s, sonda cu palete este ideală pentru măsurătorile fluxului laminar în camerele curate
  • În timpul scanării în buclă a secțiunii transversale a grilajului, valorile vitezei aerului sunt integrate și mediate pe o suprafață mare de 100 mm. Ca urmare, se obțin rezultate precise de măsurare cu măsurarea în buclă
  • Pentru măsurători la gurile de evacuare din tavan: telescopul extensibil (1,0 m lungime) cu scalare ușor de citit și unghi de 90° este ușor de atașat la sonda cu palete. Unghiul de 90° asigură poziționarea corectă a sondei sub tavan. Pentru plafoanele înalte, puteți utiliza și extensia telescopului, ajungând la o lungime totală de 2 metri (vă rugăm să comandați telescopul extensibil și extensia telescopului separat)
  • Scoate de placă, grile de ventilație și prize de aerisire turbionare: Pentru măsurători convenabile și precise la gurile de ieșire din plăci și la grilele de ventilație, vă recomandăm să utilizați sonda cu palete cu setul de pâlnie testovent 417 (vă rugăm să comandați separat). Acest lucru garantează testarea simplă a aerului de intrare/ieșire - cum ar fi în cazul ventilației controlate a spațiilor de locuit
  • Dacă adăugați și redresorul de debit volumic (vă rugăm să comandați separat), se poate obține un nivel impresionant de precizie atunci când se efectuează măsurători la gurile de aerisire turbionare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături