Sondă cu manșon, NTC - pentru măsurători de temperatură

Cod articol: 0628 7510
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
Tip produs Sondă de umiditate şi temperatură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0628 7510
EAN / GTIN 4029547006791
Număr producător 0628 7510
L-Număr L40540 188

Descriere

Descriere:

Sonda cu butuc este potrivită pentru măsurarea temperaturii aerului și, de asemenea, pentru măsurarea temperaturii în lichide și paste. Datorită elementului său senzor NTC, sonda oferă măsurători precise ale temperaturii cu o precizie de până la ±0,2 °C
  • Sonda de temperatură cu vârf rotunjit are un tub de sondă scurt, care are o lungime de 35 mm
  • Clasa de protecție IP 54 înseamnă că sonda butuc este rezistentă la stropire
  • Timp de răspuns t99 (timpul necesar pentru ca sonda să înregistreze 99% din saltul de temperatură) al acestei sonde de 15 secunde se referă la măsurători în apă în mișcare la +60 °C. Acest timp de răspuns se prelungește atunci când, de exemplu, se fac măsurători în lichid nemișcat, paste sau aer.*
  • Sonda perfectă pentru orice aplicație
  • Nu vedeți sonda de temperatură pe care o căutați? Vă rugăm să ne contactați direct. Dispunem de o gamă largă de sonde de temperatură standard și, de asemenea, fabricăm sonde personalizate special în funcție de cerințele dumneavoastră personale
  • *Pentru măsurătorile de temperatură în aer, timpul de răspuns este de aproximativ 40 - 60 de ori mai mare decât valoarea indicată măsurată în apă. Dacă ar trebui să aveți nevoie de o sondă de temperatură mai degrabă lentă pentru a măsura temperatura aerului, această sondă este deosebit de potrivită, deoarece nu ia deloc în considerare vârfurile scurte de temperatură, sau doar într-o măsură foarte mică, atunci când măsoară temperatura. De exemplu, dacă intenționați să folosiți această sondă pentru a măsura temperatura aerului din frigider, deschiderea scurtă a ușii frigiderului nu ar lua în considerare fluctuația de temperatură care rezultă din amestecarea temperaturii calde din cameră cu temperatura frigiderului
  • Dacă aveți nevoie de o sondă de temperatură a aerului cu un timp de răspuns rapid, cea mai bună alegere ar fi sonda de temperatură excepțional de rapidă 0602 0493, care are un domeniu de măsurare mare.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături