Senzor de temperatură cu bandă scai, TE tip K

Cod articol: 0628 0020
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
Tip produs Sondă de umiditate şi temperatură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0628 0020
EAN / GTIN 4029547004421
Număr producător 0628 0020
L-Număr L40550 87

Descriere

Descriere:

Utilizați această sondă de temperatură cu senzor de termocuplu (TC) pentru a efectua măsurători ale temperaturii de suprafață pe conducte cu un diametru de până la 120 mm. De exemplu, o puteți utiliza pentru a determina temperatura de suprafață a țevilor de încălzire
  • Senzorul TC pentru măsurarea temperaturii este atașat la o bandă de 20 mm lățime și 395 mm lungime. Dispozitivul de fixare scai de pe această bandă permite ca sonda de suprafață să fie atașată rapid și ușor de țeavă
  • Pentru un transfer optim de căldură între sonda de suprafață și obiectul de măsurare, vă recomandăm să folosiți pasta noastră opțională de silicon pentru conducție termică
  • Sonda de suprafață dispune de un cablu de 1,5 m
  • Această sondă de tip K, clasa 1 de termocuplu are o precizie standardizată de ±1,5 °C
  • Sonda perfectă pentru orice aplicație
  • Nu vedeți sonda de temperatură pe care o căutați? Vă rugăm să ne contactați direct. Dispunem de o gamă largă de sonde de temperatură standard și, de asemenea, fabricăm sonde personalizate special în funcție de cerințele dvs. personale.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături