Bloc de calibrare simplu, 1,22 mm, DIN EN ISO 3650, clasa 2

Cod articol: 0625230
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Dim. nominală 1,22 mm
Clasa de toleranţă 2
Material Stahl
Tip produs Cală plan-paralelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0625230
EAN / GTIN 4029713023423
Număr producător 0625230
L-Număr L40510 2600
Manufacturer Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • EN ISO 3650
  • Oțel special, întărit

Descriere:

Bloc de calibru unic din oțel special, călit. Precizia Tol. Clasa 2, EN ISO 3650. dimensiune 1,22 mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel călit special
  • Dimensiune nominală: 1,22 mm
  • Clasa de toleranță: 2
  • Dimensiune nominală mm: 1,22 mm

Standard:

EN ISO 3650

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături