Bloc de calibrare simplu, 19,0 mm DIN EN ISO 3650, clasa 1

Cod articol: 0624580
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0624580
EAN / GTIN 4029713022822
Număr producător 0624580

Descriere

Execuţie:

  • EN ISO 3650
  • Oțel special, întărit

Descriere:

Bloc de calibru unic din oțel special, călit. Precizia Tol. Clasa 1, EN ISO 3650. Dimensiunea 19 mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel călit special
  • Dimensiune nominală: 19 mm
  • Clasa de toleranță: 1
  • Dimensiune nominală mm: 19 mm

Standard:

EN ISO 3650

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături