Bloc de calibrare simplu, 1,80 mm, DIN EN ISO 3650, clasa 0

Cod articol: 0623385
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0623385
EAN / GTIN 4029713021375
Număr producător 0623385

Descriere

Execuţie:

  • EN ISO 3650
  • Oțel special, întărit

Descriere:

Bloc de calibru unic din oțel special, călit. Precizia Tol. Clasa 0, EN ISO 3650. dimensiune 1,8 mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel călit special
  • Dimensiune nominală: 1,8 mm
  • Dimensiune nominală mm: 1,8 mm

Standard:

EN ISO 3650

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături