Bloc de calibrare simplu, 1,70 mm, DIN EN ISO 3650, clasa 0

Cod articol: 0623380
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0623380
    EAN / GTIN 4029713021368
    Număr producător 0623380

    Descriere

    Execuţie:

    • EN ISO 3650
    • Oțel special, întărit

    Descriere:

    Bloc de calibru unic din oțel special, călit. Precizia Tol. Clasa 0, EN ISO 3650. dimensiune 1,7 mm

    Caracteristică:

    • Material: Oțel călit special
    • Dimensiune nominală: 1,7 mm
    • Dimensiune nominală mm: 1,7 mm

    Standard:

    EN ISO 3650

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături