Suport de lumină GLT 300-40

Cod articol: 06188000MT
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 06188000MT
EAN / GTIN 4053423247411
Număr producător 06188000MT

Descriere

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru max.: 300 cm
  • Înălțime de lucru, min.: 121 cm
  • Înălțime, pliată: 118 cm
  • Volum: 31,081 dm3
  • Greutate brută: 4,9 kg
  • Greutate netă: 3,78 kg
  • Sarcină maximă: 10 kg
  • Lățime dimensiune: 156 mm
  • Dimensiune înălțime: 170 mm
  • Lungime dimensiune: 1172 mm
  • Dimensiuni sculă (lățime): 155 mm
  • Dimensiuni sculă (înălțime): 155 mm
  • Dimensiuni sculă (lungime): 1220 mm
  • Tip picior: Cauciuc
  • Material: Aluminiu
  • Segmente picior trepied: 1 segment
  • Filet trepied: M10
  • Subdiviziunea categoriei de produse: Stativ pentru lămpi

Livrare:

  • Suport pentru corpuri de iluminat GLT 300-40
  • carton
  • Manual de utilizare

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături