Îmbrăcăminte încălzită GHH 12 + 18V XA: Adaptor de baterie GAA 12V-21 profesional, dimensiunea 3XL

Cod articol: 06188000EV
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
Tip produs Jachetă termică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06188000EV
EAN / GTIN 4059952580944
Număr producător 06188000EV
L-Număr L00590 1909

Descriere

Descriere:

Îmbrăcăminte încălzită GHH 12 + 18V XA, hanorac încălzit GHH 12 + 18V XA este opțiunea perfectă de la mijlocul stratului împotriva temperaturilor scăzute și a vremii nefavorabile
  • Combinat cu un jachetă subțire, rezistent la vânt și apă, este tot ce aveți nevoie pentru a rămâne cald cu fiecare loc de muncă
  • Vremea este întotdeauna imprevizibilă, dar cu distribuția perfectă a căldurii datorită celor trei zone de încălzire, acest hanorac vă menține corpul superior cald toată ziua
  • Cele trei etape de încălzire, furnizate de bateriile Bosch de 12 volți, garantează căldură de durată
  • Portul integrat din adaptorul pentru baterie facilitează încărcarea dispozitivelor cu alimentare prin USB și oferă astfel și mai mult confort
  • Plăcuțele de încălzire ale hanoroburilor sunt alimentate de adaptorul de încărcare GAA 12V-21 și de o baterie Bosch de 12 volți sau, opțional, de adaptorul de încărcare GAA 18V-24 și bateria Bosch de 18 volți

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 12, V
  • Culoare: Negru
  • Mixtura de țesături: Shell: 95% poliester, 5% Spandex, Căptușeală: 100% poliester
  • Taia: 3XL
  • Culoare disponibile: Negru

Livrare:

  • Adaptor pentru baterie GAA 12V-21 Professional

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături