GHV 12 + 18V XA îmbrăcăminte încălzită: GAA 12V-21 adaptor de baterie profesionale, dimensiune L..

Cod articol: 06188000EC
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
    Tip produs Jachetă termică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 06188000EC
    EAN / GTIN 4059952580746
    Număr producător 06188000EC
    L-Număr L00590 1823

    Descriere

    Descriere:

    Îmbrăcăminte încălzită GHV 12 + 18V XA, vesta încălzită GHV 12 + 18V XA este alegerea ideală pentru oricine dorește o căldură constantă a corpului superior, fără a sacrifica libertatea maximă de mișcare
    • Designul lor inteligent menține corpul cald și permite o muncă fizică intensă, în special cu brațele
    • Încălzirea în trei zone a acestei veste asigură distribuția perfectă a căldurii și menține corpul superior cald pe tot parcursul zilei
    • Cele trei etape de încălzire, furnizate de bateriile Bosch de 12 V, garantează căldură de durată
    • Pentru mai mult confort, dispozitivele cu alimentare USB pot fi încărcate cu ușurință prin portul încorporat al adaptorului pentru baterie
    • Plăcuțele de încălzire ale jachetă sunt alimentate de adaptorul de încărcare GAA 12V-21 și de o baterie Bosch de 12 volți sau, opțional, de adaptorul de încărcare GAA 18V-24 și bateria Bosch de 18 volți

    Caracteristică:

    • Tensiunea bateriei: 1,8 V
    • Culoare: Negru
    • Construcția țesăturii: Softshell, 3 straturi
    • Mixtura țesăturii: Shell: 95% Poliester, 5% Spandex, Căptușeală: 100% Poliester
    • Taia: L
    • Culoare disponibile: Negru

    Livrare:

    • Adaptor pentru baterie GAA 12V-21 Professional

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături