Sondă de imersie/inserție (digitală) - cu senzor de temperatură Pt100

Cod articol: 0618 0073
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
Tip produs Sondă de umiditate şi temperatură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0618 0073
EAN / GTIN 4029547021992
Număr producător 0618 0073
L-Număr L40540 368

Descriere

Descriere:

Ideal pentru măsurători în laboratoare, în industrie și, de asemenea, în controlul calității alimentelor. Sonda de imersie/penetrație de înaltă precizie cu senzor de temperatură Pt100, care se caracterizează prin stabilitate pe termen lung, este deosebit de potrivită pentru efectuarea măsurătorilor de temperatură în lichide și paste
  • Potrivit: Stocați citirile individuale direct în instrumentul de măsurare propriu-zis (vă rugăm să comandați separat) prin apăsarea butonului de pe sondă. Asistentul de măsurare din instrumentul de măsurare permite o operare intuitivă și o măsurare fără erori. Tendințele de citire sunt înregistrate în mod fiabil datorită introducerii convenabile a timpului de măsurare și a ciclului de măsurare
  • Concept de calibrare inteligentă
  • Cu sonda digitală de temperatură beneficiați de rezultate de măsurare extrem de precise, deoarece instrumentul de măsurare face ca incertitudinea de măsurare să devină un lucru de domeniul trecutului. Trebuie doar să trimiteți sonda pentru calibrare - astfel încât instrumentul de măsurare rămâne în utilizare continuă. Datorită funcției de reglare din instrumentul de măsurare, rezultatele calibrării pot fi stocate în până la șase puncte de măsurare. Acest lucru asigură un afișaj cu eroare zero.