Sondă de aer robustă, cu răspuns rapid (digitală) - cu senzor de temperatură Pt100

Cod articol: 0618 0072
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
Tip produs Sondă de umiditate şi temperatură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0618 0072
EAN / GTIN 4029547021985
Număr producător 0618 0072
L-Număr L40540 369

Descriere

Descriere:

Ideal pentru măsurători în laboratoare, în industrie și, de asemenea, în controlul calității alimentelor. Sonda de aer cu senzor de temperatură Pt100, care se caracterizează prin stabilitate pe termen lung, este ideală pentru aceste aplicații:
  • Măsurarea rapidă și de înaltă precizie a temperaturii aerului
  • Calibrarea senzorilor staționari
  • Monitorizarea proceselor de producție/instalațiilor de producție
  • Măsurători de referință în laboratorul de calibrare
  • Potrivit: Stocați citirile individuale direct în instrumentul de măsurare propriu-zis (vă rugăm să comandați separat) prin apăsarea butonului de pe sondă. Asistentul de măsurare din instrumentul de măsurare permite o operare intuitivă și o măsurare fără erori. Tendințele de citire sunt înregistrate în mod fiabil datorită introducerii convenabile a timpului de măsurare și a ciclului de măsurare
  • Concept de calibrare inteligentă
  • Cu sonda digitală de temperatură beneficiați de rezultate de măsurare extrem de precise, deoarece instrumentul de măsurare face ca incertitudinea de măsurare să devină un lucru de domeniul trecutului. Trebuie doar să trimiteți sonda pentru calibrare - astfel încât instrumentul de măsurare rămâne în utilizare continuă. Datorită funcției de reglare din instrumentul de măsurare, rezultatele calibrării pot fi stocate în până la șase puncte de măsurare. Acest lucru asigură un afișaj cu eroare zero.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.