Kit combo 2 buc. 18V: GSR 18V-45 + GBH 18V-22 + 2 x baterie 4,0Ah, încărcător rapid

Cod articol: 0615A50038
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
Tensiunea acumulatorului 18 V
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Set scule electrice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0615A50038
EAN / GTIN 4053423251050
Număr producător 0615A50038
L-Număr L00590 1845

Descriere

Descriere:

  • Combo Kit 2-pc
  • kit 18V: GSR 18V-45 + GBH 18V-22 + 2 x 4.0Ah + GAL 18V-40 (C)
  • Combinația perfectă de unelte electrice profesionale cu caracteristici de protecție și putere impresionantă pentru a face munca în mod eficient.

Caracteristică:

  • Volum: 53,528 dm3
  • Greutate brută: 8,994 kg
  • Greutate netă: 8,994 kg
  • Lățime dimensiune: 325 mm
  • Dimensiune înălțime: 305 mm
  • Lungime dimensiune: 540 mm