Prof Set: Mașină de găurit cu percuție cu acumulator GSB 18V-150 C, 3 x ProCORE18V 8,0Ah, l-BOXX

Cod articol: 0615A5002Y
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
Tip produs Mașinăde găurit şi înşurubat cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0615A5002Y
EAN / GTIN 4053423249927
Număr producător 0615A5002Y
L-Număr L00590 1812

Descriere

Descriere:

  • Set profesional: Mașină de găurit cu percuție fără fir GSB 18V-150 C + 3 x ProCORE18V 8.0Ah + GAL 1880 CV în L-BOXX
  • Mășinile de găurit cu percuție Bosch Professional cu motor fără perii merită cele mai puternice baterii ProCORE18V!

Caracteristică:

  • Volum: 24,136 dm3
  • Greutate brută: 8,835 kg
  • Greutate netă: 1,823 kg
  • Lățime dimensiune: 360 mm
  • Dimensiune înălțime: 151 mm
  • Lungime dimensiune: 444 mm

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături