Prof Set: Mașină de găurit cu percuție cu acumulator GSB 18V-110 C, 3 x ProCORE18V 4,0Ah, l-BOXX

Cod articol: 0615A5002X
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
Tip produs Mașinăde găurit şi înşurubat cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0615A5002X
EAN / GTIN 4053423249910
Număr producător 0615A5002X
L-Număr L00590 1811

Descriere

Descriere:

  • Set profesional: Mașină de găurit cu percuție fără fir GSB 18V-110 C + 3 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 în L-BOXX
  • Mășinile de găurit cu percuție Bosch Professional cu motor fără perii merită cele mai puternice baterii ProCORE18V ale noastre!

Caracteristică:

  • Volum: 23,76 dm3
  • Greutate brută: 6,74 kg
  • Greutate netă: 1,626 kg
  • Lățime dimensiune: 360 mm
  • Dimensiune înălțime: 150 mm
  • Lungime dimensiune: 440 mm

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături