Set de 5 scule 12V: GSR + GOP + GHO + GWS + GST + 3X GBA + GAL + XL-BOXX

Cod articol: 0615A0017D
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
    Tip produs Set scule electrice

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 0615A0017D
    EAN / GTIN 4059952570044
    Număr producător 0615A0017D
    L-Număr L00590 1579

    Descriere

    Descriere:

    • Set de scule de 12 V din 5 piese: GSR + GOP + GHO + GWS + GST + GBA + GAL + XL-BOXX, mașină de găurit fără fir GSR 12V-15 FC Professional, fierăstrău de găurit fără fir GST 12V-70 Professional , mașină de tăiat cu fir GOP 12V-28 Professional, polizor unghiular fără fir GWS 12V-76 Professional , mașină de rindeluit fără fir GHO 12V-20 Professional , încărcător rapid GAL 12V-40 Professional , 2 x acumulator GBA 12V 2

    Caracteristică:

    • Volum: 43,016 dm3
    • Greutate brută: 11,81 kg
    • Greutate netă: 5,2 kg
    • Lățime dimensiune: 395 mm
    • Dimensiune înălțime: 180 mm
    • Lungime dimensiune: 605 mm

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături