Set de 5 scule 12V: GSR + GST + GOP + GKS + GSA + 3x GBA 3.0Ah + GAL + XL-BOXX

Cod articol: 0615A0017C
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
Tensiunea acumulatorului 12 V
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Set scule electrice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0615A0017C
EAN / GTIN 4059952570037
Număr producător 0615A0017C
L-Număr L00590 1495

Descriere

Descriere:

  • Set de scule în 5 părți 12V: GSR + GST + GOP + GKS + GSA + 3 x GBA 3
  • 0Ah + GAL + XL-BOXX, burghiu fără fir GSR 12V-15 Professional , fierăstrău cu acumulator GST 12V-70 Professional , ferăstrău circular fără fir GOP 12V-28 Professional, ferăstrău circular fără fir GKS 12V-26 Professional , ferăstrău alternativ fără fir GSA 12V-14 Professional , 2 x acumulator GBA 12V 3

Caracteristică:

  • Volum: 42,873 dm3
  • Greutate brută: 11,375 kg
  • Greutate netă: 4,988 kg
  • Lățime dimensiune: 395 mm
  • Dimensiune înălțime: 180 mm
  • Lungime dimensiune: 603 mm