Set combo cu 4x 18V: GSR 18V-90C/GDR 18V-210C/GBH18V-24C/GOP18V-28, baterie 3x

Cod articol: 0615990N34
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
Tip produs Set scule electrice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0615990N34
EAN / GTIN 4059952687407
Număr producător 0615990N34

Descriere

Descriere:

  • Set de kit combo cu 4 unelte de 18V: GSR 18V-90C + GDR 18V-210C + GBH 18V-24C + GOP 18V-28 + 1 x 4,0 Ah (PC) + 2 x 5,5 Ah (PC) + GAL 1880CV (L)
  • Combinația perfectă de unelte electrice profesionale cu performanțe impresionante și protecție pentru utilizator.

Caracteristică:

  • Volum: 120,28 dm3
  • Greutate brută: 22,725 kg
  • Greutate netă: 3,6 kg
  • Lățime dimensiune: 485 mm
  • Dimensiune înălțime: 400 mm
  • Lungime dimensiune: 620 mm

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături