Fierăstrău de scufundări

Cod articol: 0615990M9D
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0615990M9D
EAN / GTIN 4059952639239
Număr producător 0615990M9D
L-Număr L00590 1505

Descriere

Descriere:

  • Fierăstrău de scufundări
  • Fierăstrăul submersibil GKT 55 GCE Professional oferă tăieturi extrem de precise și curate într-o gamă largă de materiale
  • Datorită componentelor de înaltă calitate ale mașinii
  • lamei de Fierăstrău de precizie și sistemului feroviar de ghidare de potrivire
  • sunt asigurate rezultate extrem de precise
  • Sistemul eficient de extragere a prafului de pe Fierăstrău și lama Fierăstrăului cu zgomot redus asigură o funcționare confortabilă
  • în special în interior
  • În plus
  • setarea reglabilă a vitezei permite tăierea într-o gamă largă de materiale
  • Acest instrument este potrivit pentru dimensiuni și tăieturi în lemn
  • compozite din lemn
  • panouri și materiale de panou
  • precum și în aluminiu și sticlă acrilică
  • Este compatibil cu sistemul de extragere a prafului Bosch Click & Clean și cu sistemele de ghidare Bosch Festool
  • Mafell și Makita
  • GKT 55 GCE Professional dispune
  • de asemenea
  • de viteză constantă
  • ieșire integrată de praf
  • preselectare a vitezei
  • blocare a axului
  • protecție la suprasarcină și pornire ușoară

Caracteristică:

  • Placă de ghidare: 310 x 240 mm
  • Greutate: 4. 7 kg
  • Lungime cablu: 4 m
  • Viteză fără sarcină: 3600 - 6250 min-1
  • Unghi de înclinare: -1 - 47 °
  • Putere nominală de intrare: 1400 W
  • Diametru alezaj pânza de ferăstrău: 20 mm
  • Pânza de ferăstrău Ø: 165 mm
  • Adâncimea de tăiere fără șină de ghidare (45°): 42 mm
  • Adâncimea de tăiere fără șină de ghidare (90°): 57 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [tăiere de lemn]: 2. 5 m/s²
  • Tensiune, electrică: 230 V
  • Instabilitate K [tăiere lemn]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (lățime): 367 mm
  • Dimensiune (înălțime): 231 mm
  • Dimensiune (lungime): 231 mm

Livrare:

  • 1 x șină de ghidare FSN 1400
  • L-BOXX 374
  • 1 x pânza de ferăstrău circular, Top Precision Best for Wood, 165 x 1,8/1,3 x 20 mm, 48
  • Ceastă cheie hexagonală interioară

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături