Set de baterii profesionale de 18V GSR+GWS+GBH+2x PC 18V+GAL+bagaj

Cod articol: 0615990M3C
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
    Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 0615990M3C
    EAN / GTIN 4059952590585
    Număr producător 0615990M3C
    L-Număr L00590 1653

    Descriere

    Descriere:

    • Mașină de găurit de găurit cu acumulator GSR 18V-28
    • Cuplul dur de 63 Nm asigură performanțe profesionale
    • Cuck de găurit integral metalic de 13 mm pentru rezistență ridicată, uzură mai mică și durată de viață mai lungă
    • Designul compact și ergonomic permite o manevrare confortabilă pentru o muncă plăcută
    • Cuplu 28/63/- Nm
    • Viteza fără sarcină 0 - 500 / 0 - 1.900 min-1
    • Baterie tip litiu-ion
    • Gama de prindere a mandrinei de găurit, min./max
    • 1,5 / 13 mm
    • Tensiunea bateriei 18 V
    • Greutate excl
    • Baterie de 1,1 kg
    • Setări de cuplu 20+1
    • Dimensiuni instrument 230 mm
    • Măcinător unghiular cu acumulator GWS 18V-10
    • Măcinător unghiular mic cu aceeași putere ca un polizor cu cablu cu 1000 wați datorită motorului fără perii și bateriei ProCORE18V
    • Protecție mai mare pentru utilizator și mai mult confort datorită Drop Control, Control KickBack și sistem inteligent de frânare
    • Prima funcție de control al căderii din lume pentru a opri instantaneu scula după ce a căzut accidental pe podea
    • Viteza fără sarcină 9
    • 000 min-1
    • Tensiunea bateriei 18 V
    • Filet de șlefuire cu filet M14
    • Greutate exclusiv
    • Baterie de 2,1 kg
    • Disc de degroșare/ despicare, Ø 115 mm
    • Akku Bohrhammer GBH 18V-26
    • Extractorul de praf suplimentar GDE 18V-16 Professional poate fi combinat cu mașina de găurit cu percuție și oferă o soluție de praf HEPA autonomă pentru mobilitate maximă
    • Protecție sporită a utilizatorului și manevrare mai bună datorită KickBack Control și Electronic Precision Control
    • O energie de impact de 2, 6 jouli asigură un progres rapid al forajului și o rată mare de îndepărtare a burghiului
    • Energia de deplasare, max
    • 2,6 J
    • Frecvența de rotație la viteza nominală 0 - 4,350 bpm
    • Viteza nominală 0 - 980 min-1
    • Tensiunea bateriei 18 V
    • Suport de sculă SDS plus
    • Dimensiuni sculă 347 mm

    Caracteristică:

    • Volum: 85,527 dm3
    • Greutate brută: 13,804 kg
    • Greutate netă: 12,5 kg
    • Lățime dimensiune: 390 mm
    • Dimensiune înălțime: 340 mm
    • Lungime dimensiune: 645 mm

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături