Set de 5 scule 18V: GSB + GWS + GBH + GSA + GLI + 3x ProCORE18V + GAL

Cod articol: 0615990M2X
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
Tip produs Set scule electrice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0615990M2X
EAN / GTIN 4059952588766
Număr producător 0615990M2X
L-Număr L00590 1564

Descriere

Descriere:

  • Kit de 5 piese 18V: GSB + GWS + GWS + GBH + GSA + GLI + 3 x ProCORE18V + GAL
  • 2 x XL-BOXX , încărcător rapid GAL 1880 CV Professional , polizor unghiular fără fir GWS 18V-10 Professional , Mașină de găurit cu percuție fără fir GBH 18V-26 Professional , mașină de găurit cu percuție fără fir GSB 18V-60 C Professional , ferăstrău cu piston fără fir GSA 18V-LI Professional , 1 x acumulator ProCORE18V 4

Caracteristică:

  • Volum: 81,9 dm3
  • Greutate brută: 22,4 kg
  • Greutate netă: 20 kg
  • Lățime dimensiune: 390 mm
  • Dimensiune înălțime: 350 mm
  • Lungime dimensiune: 600 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături