Bandă de calibrare inox 5 m x 100 mm 0,40 mm

Cod articol: 0613346
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0613346
EAN / GTIN 4029713279875
Număr producător 0613346
L-Număr L40510 2329

Descriere

Execuţie:

Oțel inoxidabil, lățime 100 mm lungime 5 m

Descriere:

Bandă de măsurare de precizie, inoxidabil. Lungime 5 m, lățime 100 mm, grosime 0,40 mm

Caracteristică:

  • Lungime: 5 m
  • Dimensiune nominală mm: 0,4 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături