Bandă de calibrare din oțel carbon 5 m x 50 mm 0,50 mm

Cod articol: 0613250
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0613250
EAN / GTIN 4029713279752
Număr producător 0613250
L-Număr L40510 2479

Descriere

Execuţie:

Oțel carbon, lățime 50 mm lungime 5 m

Descriere:

Bandă de măsurare de precizie din oțel carbon, lungă de 5 m, lată de 50 mm, cu grosimea de 0,50 mm

Caracteristică:

  • Lungime: 5 m
  • Dimensiune nominală mm: 0,5 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături