Bandă de calibrare din oțel carbon 5 m x 25 mm 1,00 mm

Cod articol: 0613160
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0613160
EAN / GTIN 4029713279554
Număr producător 0613160
L-Număr L40510 2478

Descriere

Execuţie:

Oțel carbon, lățime 25 mm lungime 5 m

Descriere:

Bandă de precizie din oțel carbon, lungă de 5 m, lată de 25 mm, grosime 1,00 mm.

Caracteristică:

  • Lungime: 5 m
  • Dimensiune nominală mm: 1 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături