Bandă de calibrare din oțel carbon 5 m x 25 mm 0,50 mm

Cod articol: 0613150
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0613150
    EAN / GTIN 4029713279509
    Număr producător 0613150
    L-Număr L40510 2374

    Descriere

    Execuţie:

    Oțel carbon, lățime 25 mm lungime 5 m

    Descriere:

    Bandă de măsurare de precizie din oțel carbon, lungă de 5 m, lată de 25 mm, grosime de 0,50 mm.

    Caracteristică:

    • Lungime: 5 m
    • Dimensiune nominală mm: 0,5 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături