Bandă de calibrare din oțel carbon 5 m x 25 mm 0,04 mm

Cod articol: 0613116
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0613116
EAN / GTIN 4029713279394
Număr producător 0613116

Descriere

Execuţie:

Oțel carbon, lățime 25 mm lungime 5 m

Descriere:

Bandă de măsurare de precizie din oțel carbon, cu o lungime de 5 m, lățime de 25 mm, grosime de 0,04 mm.

Caracteristică:

  • Lungime: 5 m
  • Dimensiune nominală mm: 0,04 mm

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.