Set micrometru digital intern IMICRO 3,5-6,5 mm

Cod articol: 06130220
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare digital
Tip produs Micrometru de adâncime

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06130220
EAN / GTIN 7630041117196
Număr producător 06130220

Descriere

Execuţie:

  • Domeniu de măsurare [mm]: 3,5 ÷ 6,5
  • Domeniu de măsurare [in]: .1377 ÷ .2559
  • Rezoluție [mm] : 0,001
  • Rezoluție [in]: .00005

Descriere:

Set de micrometre interioare digitale IMICRO, 3,5-6,5 mm

Caracteristică:

  • Zero: Flotantă
  • Fețe de măsurare: Oțel călit
  • Gradul de protecție: IP54; IP40 (cu opto-RS232)
  • Afișaj: LCD; dimensiune cifră: 7 mm
  • Ieșiri de date: Opto-RS232
  • Autonomie: 1 ÷ 2 ani.
  • Unități: Mm / in
  • Inclus în livrare: Baterie (1x); raport de măsurare; declarație de conformitate

Standard:

DIN 863 T4

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.