Micrometru digital intern IMICRO 225-250 mm

Cod articol: 06130126
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tehnică de măsurare digital
    Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 06130126
    EAN / GTIN 7630041117165
    Număr producător 06130126
    L-Număr L41140 450

    Descriere

    Execuţie:

    • Domeniu de măsurare [mm]: 225 ÷ 250
    • Domeniu de măsurare [in]: 8,8582 ÷ 9,8425
    • Max. erori permise [µm]: 8
    • Max. erori permise [in]: .00035
    • Limită de repetabilitate [µm]: 8
    • Limită de repetabilitate [in]: .00035
    • Rezoluție [mm] : 0.001
    • Rezoluție [in]: .00005
    • Dimensiunea A [mm]: 26
    • Dimensiunea A [in]: 1,02
    • Dimensiunea B [mm]: 18
    • Dimensiunea B [in]: .70
    • Dimensiunea C [mm]: 100
    • Dimensiunea C [in]: 3,93

    Descriere:

    Micrometru interior digital IMICRO, 225-250 mm

    Caracteristică:

    • Zero: Flotantă
    • Fețe de măsurare: Carbură de tungsten înclinată
    • Gradul de protecție: IP54; IP40 (cu opto-RS232)
    • Afișaj: LCD; dimensiune cifră: 7 mm
    • Ieșiri de date: Opto-RS232
    • Autonomie: 1 ÷ 2 ani.
    • Unități: Mm / in
    • Inclus în livrare: Micrometru; baterie (1x); raport de măsurare; declarație de conformitate

    Standard:

    DIN 863 T4