Ciocan rotopercutor cu acumulator SDS plus GBH 18V-22, l-BOXX, fără acumulator

Cod articol: 0611924004
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
Tip produs Ciocan rotopercutor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0611924004
EAN / GTIN 4053423243734
Număr producător 0611924004
L-Număr L00590 1805

Descriere

Descriere:

  • Solicitarea mușchilor, șocurile neașteptate și inhalarea prafului sunt doar câteva dintre inconvenientele găuririi în beton
  • Din fericire, am proiectat ciocanul rotativ GBH 18V-22 Professional pentru a vă face munca mai confortabilă
  • Această unealtă oferă un design compact, ușor și ergonomic, cu un centru de greutate bun, ceea ce face ca utilizarea sa să fie mai ușoară și mai puțin obositoare, mai ales atunci când găuriți deasupra capului
  • Grație funcțiilor KickBack Control și Vibration Control, rămâneți în control și există mai puțină presiune asupra mâinilor și brațelor
  • Cu un singur clic, conectați mașina de găurit cu percuție la aspiratorul GDE 18V-12 Professional, pentru un loc de muncă mai curat
  • În plus, puteți termina lucrarea cu mai puține întreruperi - această unealtă combină o putere mare cu o durată de viață eficientă a bateriei
  • Mășina de găurit cu percuție GBH 18V-22 Professional este unealta pe care o puteți alege, dacă vă doriți o unealtă electrică puternică, dar practică
  • Este ideală pentru găurirea găurilor de 6 până la 10 mm, fie că sunteți instalator care face lucrări de instalații sanitare sau tâmplar care se pregătește să instaleze o bucătărie
  • Puteți conta pe această unealtă și ca electrician, mai ales atunci când găuriți deasupra capului pentru instalarea de lumini, lămpi și detectoare de fum
  • Apometrul GDE 18V-12 Professional este special conceput pentru lucrări mai ușoare deasupra capului
  • Compatibil cu sistemul Bosch Professional 18V și cu alianța de baterii AMPShare cross-brand

Caracteristică:

  • Număr de curse la turația nominală: 0 - 4675 bpm
  • Rată de impact la turația nominală, până la: 4675 bpm
  • Volum: 40,05 dm3
  • Energie de impact (conform EPTA 05/2016): 1,9 J
  • Greutate brută: 6,83 kg
  • Greutate fără acumulator: 2,3 kg
  • Greutate netă: 2,3 kg
  • Valoarea emisiilor de vibrații ah [găurire cu ciocan în beton]: 14,0 m/s²
  • Valoarea emisiilor de vibrații ah [dăltuire în beton]: 9,4 m/s²
  • Incertitudine K [găurire cu ciocan în beton]: 1,5 m/s²
  • Incertitudine K [dăltuire în beton]: 1,5 m/s²
  • Turație nominală: 0 - 1050 min-1
  • Turație nominală, până la: 1050 min-1
  • Lățime dimensiune: 360 mm
  • Dimensiune înălțime: 250 mm
  • Lungime dimensiune: 445 mm
  • Găurire-Ø beton cu burghie cu ciocan, până la: 22 mm
  • Bohr-Ø beton cu burghie cu ciocan, de la: 4 mm
  • Găurire Ø în beton cu burghie cu ciocan: 4 - 22 mm
  • Viteză max. Diametru de găurire în metal: 13 mm
  • Viteză max. Foraj-Ø lemn: 20 mm
  • Zonă optimă de aplicare beton cu burghie cu ciocan: 4 - 12 mm
  • REC. aplicație. interval în concr. cu șuncă. dr. biți, de la: 4 mm
  • REC. aplicație. interval în concr. cu ciocan dr. biți, la: 12 mm
  • Dimensiuni sculă (lungime): 296 mm
  • Tensiune baterie: 18,0 V
  • BITURBO: nu
  • Portsculă: SDS plus