Rotopercutor cu acumulator SDS plus GBH 18V-28 C, solo

Cod articol: 0611920000
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
Tip produs Ciocan rotopercutor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0611920000
EAN / GTIN 4059952563640
Număr producător 0611920000
L-Număr L00590 1778

Descriere

Descriere:

  • Ciocanul rotopercutor cu acumulatori GBH 18V-28 C Professional de la Bosch este exact ceea ce trebuie pentru toți cei care doresc puterea unei unelte cu fir, cu libertate fără fir.
  • Această mașină de găurit cu percuție dispune de un motor puternic, fără perii, care oferă 3,4 J de energie de impact cu mecanismul de impact dovedit.
  • Interfața de utilizare ușor de citit afișează starea sculei și permite utilizatorului să aleagă între trei moduri de funcționare diferite (Auto, Favorite, Soft) pentru un control perfect la fiecare lucrare.
  • Cu ajutorul modulului Bluetooth încorporat (GCY 42), GBH 18V-28 C se poate conecta la aplicația Bosch Toolbox pentru setări suplimentare adaptate individual la nevoile utilizatorului.
  • Controlul vibrațiilor, controlul KickBack și compatibilitatea cu GDE 18V-16 pentru găurire fără praf asigură o protecție completă a utilizatorului.
  • Acest burghiu cu percuție este ideal pentru utilizarea în beton, piatră și zidărie.
  • Este compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele din sistemul Bosch Professional 18V.
  • Pentru un mediu de lucru lipsit de praf și mai sigur, se poate monta cu ușurință sistemul de aspirare a prafului GDE 18V-16 Professional.
  • Utila dispune, de asemenea, de un cârlig de depozitare și de o lumină LED.

Caracteristică:

  • Incertitudine K [găurire în metal]: 1.5 m/s²
  • Valoarea de emisie a vibrațiilor ah [înșurubare]: 2.5 m/s²
  • Valoarea emisiilor de vibrații ah [Dăltuire în beton] Incertitudine K [înșurubare] Valoarea emisiilor de vibrații ah [Dăltuire în beton] Incertitudine K [înșurubare] Valoarea emisiilor de vibrații ah [Dăltuire în beton: 10.1 m/s²

Livrare:

  • Carton
  • Mâner suplimentar (2 602 025 191)
  • Butoi de adâncime (1 613 001 009)
  • Pânză de curățare (1 619 200 413)
  • Tuboar de degresare (ET nr. 1 615 430 010)
  • Fără baterie(e) și încărcător

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături