Mașină de găurit cu percuție fără fir cu SDS plus GBH 18V-28 DC

Cod articol: 0611919000
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Coadă tip SDS Plus
Tensiunea acumulatorului 18 V
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Ciocan rotopercutor

Identificare și clasificare

Cod articol 0611919000
EAN / GTIN 4059952559414
Număr producător 0611919000
L-Număr L00590 1570
Producător Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit cu percuție fără fir cu SDS plus GBH 18V-28 DC
  • GBH 18V-28 DC Professional este motorul Bosch puternic din clasa mașinilor de găurit cu percuție cu mâner D: datorită motorului său fără perii pentru o energie de impact de 3,4 J și a raportului optimizat putere-greutate de 1,1 J/kg, oferă chiar mai multă putere decât GBH 2-28 cu cablu
  • Pentru o găurire extrem de confortabilă și fără praf, aspiratorul extrem de ușor GDE 28 D Professional cu mecanism de curățare a filtrului pentru o putere de aspirare constantă poate fi atașat fără efort la sculă
  • În plus, GBH 18V-28 DC oferă control al vibrațiilor și control KickBack, care detectează o pierdere bruscă a controlului sculei
  • De exemplu, în cazul în care burghiul se blochează, mașina de găurit cu ciocan se oprește pentru a reduce riscul de rănire a mâinilor și a brațelor
  • Această mașină de găurit cu ciocan este perfectă pentru găurirea cu ciocanul în beton, piatră și zidărie, iar designul său cu mâner în formă de D o face ideală pentru găurirea pe verticală sau în jos
  • În plus, GBH 18V-28 DC este compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele Bosch Professional 18V
  • GBH 18V-28 DC Professional este pregătit pentru a fi integrat în aplicația Bosch Toolbox și are un cârlig pentru unelte cu care poate fi suspendat în timpul întreruperilor de lucru
  • Inclus în livrare: 1 mâner suplimentar, opritor de adâncime , cârpă de curățare , cutie de carton cu inserție de carton

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Diametru de găurire Ø în beton : 4 - 28 mm
  • Greutate fără baterie: 3 kg
  • Diametru maxim de găurire în metal: 13 mm
  • Diametru maxim, Ø burghiu lemn: 30 mm
  • Viteza nominală: 0 - 950 min-1
  • Domeniul optim de utilizare a betonului : 8 - 16 mm
  • Energie de impact (conform EPTA 05/2016): 3,4 J
  • Cursă de rotație la turația nominală: 0 - 4250 bpm
  • Valoare de emisie de vibrații ah [găurire în metal]: 2,5 m/s²
  • Valoare de emisie de vibrații ah [găurire cu percuție în beton]: 10,1 m/s²
  • Valoare de emisie de vibrații ah [dăltuire în beton]: 7,2 m/s²
  • Valoare de emisie de vibrații ah [înșurubare]: 2. 5 m/s²
  • Incertitudine K [găurire în metal]: 1,5 m/s²
  • Incertitudine K [găurire cu percuție în beton]: 1,5 m/s²
  • Incertitudine K [dăltuire în beton]: 1,5 m/s²
  • Incertitudine K [înșurubare]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (lungime): 437 mm
  • Prindere: SDS plus

Livrare:

  • Mâner suplimentar
  • Stop de adâncime
  • Pânză de curățare
  • Carte de carton cu inserție de carton
  • .