Ciocan rotopercutor cu acumulator SDS plus GBH 18V-26 D, versiunea solo

Cod articol: 0611916001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Coadă tip SDS Plus
Tensiunea acumulatorului 18 V
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Ciocan rotopercutor

Identificare și clasificare

Cod articol 0611916001
EAN / GTIN 3165140981156
Număr producător 0611916001
L-Număr L00590 1379
Producător Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Ciocan rotopercutor cu acumulator cu SDS plus GBH 18V-26 D, ciocanul de găurit fără fir GBH 18V-26 D Professional cu mâner D este modelul ideal all-rounder din segmentul Bosch SDS plus și oferă performanțe ridicate în special pentru aplicații de găurire verticală și de dăltuire
  • Cu 2,5 jouli de energie cu impact de la motorul său fără perii, fără întreținere, dispozitivul oferă performanțe wireless echivalente cu performanța prin cablu a ciocanelor Bosch consacrate
  • Fiind primul Ciocan rotopercutor cu acumulator cu mâner în D și control de recul, instrumentul combină manevrarea flexibilă și protecția sporită a utilizatorului
  • Lumina LED-ului luminos pentru iluminarea zonelor de lucru întunecate, comutatorul său mare ușor de utilizat și mânerul D, care este deosebit de practic atunci când se cizelează, toate contribuie la un mediu de lucru confortabil
  • Acest D-ciocan este potrivit pentru foraj și dăltuire în beton și zidărie
  • Este compatibil cu sistemele profesionale de extragere a prafului GDE 16 plus și GDE 68 și cu toate bateriile și încărcătoarele profesionale Bosch 18V
  • În plus, GBH 18V-26 D Professional are o funcție daltă, cuplare la suprasarcină, viteză variabilă și blocare Vario

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Diametru de găurire Ø în beton : 4 - 26 mm
  • Greutate fără baterie: 2,6 kg
  • Diametru maxim de găurire în metal: 13 mm
  • Diametru maxim burghiu Ø lemn: 30 mm
  • Viteza nominală: 0 - 980 min-1
  • Domeniul optim de utilizare în beton : 8 - 16 mm
  • Energia de impact (conform EPTA 05/2016): 2,5 J
  • Bătai pe minut la viteza nominală: 0 - 4350 bpm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [găurire cu percuție în beton]: 15. 5 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [dăltuire în beton]: 10,0 m/s²
  • Incertitudine K [găurire cu percuție în beton]: 1,5 m/s²
  • Incertitudine K [dăltuire în beton]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (lungime): 441 mm
  • Prindere: SDS plus

Livrare:

  • Carton
  • Mâner suplimentar
  • Butoane de adâncime 210 mm
  • Pânză de mașină
  • Fără baterie(e) și încărcător

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături