Ciocan rotopercutor cu acumulator BITURBO cu SDS plus GBH 18V-34 CF

Cod articol: 0611914001
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 1-2 săptămâni

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Coadă tip: SDS Plus
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
Coadă tip SDS Plus
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Ciocan rotopercutor

Identificare și clasificare

Cod articol 0611914001
Copiaţi
EAN / GTIN 3165140996020
Copiaţi
Număr producător 0611914001
Copiaţi
L-Număr L00590 1430
Copiaţi
Producător Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Ciocan rotopercutor cu acumulator BITURBO cu SDS plus GBH 18V-34 CF, perfect pentru lucrări solicitante în beton - GBH 18V-34 CF Professional de la Bosch este cel mai puternic ciocan de baterie SDS plus, ideal pentru aplicații solicitante
  • Datorită tehnologiei fără perii BITURBO și bateriei ProCORE18V, acest pachet de putere oferă o performanță remarcabilă de 5,8 J, făcându-l cel mai puternic ciocan de baterie cu SDS plus din clasa sa
  • Datorită funcției de pornire ușoară pentru dăltuire precisă și 3 moduri de operare diferite , care asigură setarea corectă pentru fiecare sarcină, controlul perfect al uneltei este garantat în timpul lucrului
  • 18V-34 CF este, de asemenea, cel mai inteligent SDS-plus ciocan cu afișare în timp real a stării instrumentului prin interfața cu utilizatorul și opțiunea de personalizare prin conectivitate Bluetooth la aplicația Bosch Toolbox
  • Acest instrument este ideal pentru ciocan de foraj și dăltuire în beton, cărămidă și piatră
  • Dispozitivul este compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele Bosch Professional 18V
  • Pentru putere maximă: ProCORE18V ≥ 8,0 Ah

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Diametru de găurire Ø în beton : 8 - 32 mm
  • Greutate fără baterie: 4,9 kg
  • Diametru maxim de găurire în metal: 13 mm
  • Diametru maxim burghiu Ø lemn: 40 mm
  • Viteza nominală: 0 - 500 min-1
  • Domeniul optim de utilizare în beton : 12 - 30 mm
  • Energia de impact (conform EPTA 05/2016): 5,8 J
  • Bătai pe minut la viteza nominală: 0 - 2900 bpm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [găurire cu percuție în beton]: 10. 9 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [dăltuire în beton]: 11,7 m/s²
  • Incertitudine K [găurire cu percuție în beton]: 1,5 m/s²
  • Incertitudine K [dăltuire în beton]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (lungime): 430 mm
  • Prindere: SDS plus

Livrare:

  • 1 x Modul Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional
  • Cutie de scule
  • Mâner suplimentar
  • Stop de adâncime
  • Cuck detașabil SDS plus
  • Cuck de găurit cu schimbare rapidă 1,5 - 13 mm
  • Tubulet de ungere
  • Cercetat de mașină
  • Pânză de mașină

Produse potrivite