Ciocan rotopercutor cu acumulator SDS plus GBH 18V-26 F, cu 2 x 5.0 Ah Li-Ion acumulator, l-BOXX

Cod articol: 0611910007
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
Tip produs Ciocan rotopercutor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0611910007
EAN / GTIN 3165140903547
Număr producător 0611910007
L-Număr L00590 892

Descriere

Descriere:

  • Ciocan rotopercutor cu acumulator cu SDS plus GBH 18V-26 F, GBH 18VV- 26 F Professional cu mandrină de găurit cu eliberare rapidă este toate-rounder în segmentul Bosch SDS plus ciocan fără fir și, prin urmare, este ideal pentru utilizarea zilnică
  • Extractorul de praf profesional suplimentar GDE 18V-16 poate fi combinat cu maşină rotopercutantă și oferă o soluție de praf HEPA autonomă pentru mobilitate maximă
  • De asemenea, maşină rotopercutantă dispune de control al reculului și control electronic al preciziei pentru o mai bună manevrare și o protecție sporită a utilizatorului
  • Motorul său puternic oferă 2,6 jouli de energie cu impact și putere mare de abraziune
  • Acest sculă electronică este potrivit pentru foraj și dăltuire în beton, zidărie, lemn și metal
  • Este compatibil cu diverse accesorii de sistem pentru extragerea prafului și cu toate bateriile și încărcătoarele profesionale Bosch 18V
  • În plus, GBH 18V-26 F PROFESSIONAL are diverse funcții suplimentare, cum ar fi viteza constantă, motorul fără perii, protecția electronică a motorului , precum și lumina LED, cuplajul de suprasarcină, viteza variabilă, blocarea Vario și controlul vibrațiilor
  • Mâner suplimentar; opritor de adâncime 210 mm; încărcător rapid GAL 1880 CV; prosop de mașină; mandrină de găurit cu schimbare rapidă 13 mm; mandrină înlocuibilă SDS plus; 2 x acumulator GBA 18V 5

Caracteristică:

  • Capacitatea bateriei: 5,0 Ah
  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Diametru de găurire Ø în beton : 4 - 26 mm
  • Greutate cu baterie inclusă: 3,6 kg
  • Diametru maxim de găurire în metal: 13 mm
  • Diametru maxim burghiu Ø lemn: 30 mm
  • Viteza nominală: 0 - 980 min-1
  • Domeniul optim de utilizare în beton : 8 - 16 mm
  • Energia de impact (conform EPTA 05/2016): 2,6 J
  • Bătai pe minut la viteza nominală: 0 - 4350 bpm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [găurire cu percuție în beton]: 15. 2 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [dăltuire în beton]: 9,6 m/s²
  • Incertitudine K [găurire cu percuție în beton]: 1,5 m/s²
  • Incertitudine K [dăltuire în beton]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (lungime): 364 mm
  • Prindere: SDS plus

Livrare:

  • Mâner suplimentar
  • Butoi de adâncime 210 mm
  • Încărcător rapid GAL 1880 CV
  • Cârpă de mașină
  • Cuck cu schimbare rapidă pentru burghiu 13 mm
  • Cuck detașabil SDS plus
  • 2 x acumulator GBA 18V 5.0Ah
  • L-BOXX 136
  • 1/1/1 inserție L-BOXX pentru sculă

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături