Bandă de calibrare 5 m x 13 mm în cutie de plastic 0,75 mm

Cod articol: 0611560
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0611560
EAN / GTIN 4029713277567
Număr producător 0611560
L-Număr L40510 1109

Descriere

Execuţie:

  • Oțel carbon întărit
  • Lățime 12,7 mm
  • Lungime 5 m
  • Bandă de la 0,08 mm în sus marcată cu dimensiune

Descriere:

Bandă de calibrare în cutie de plastic. Lungime 5 m, lățime 13 mm. Grosime 0,75 mm. Se livrează ambalate individual.

Caracteristică:

  • Dimensiune nominală mm: 0,75 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături