Ciocan demolator cu SDS-max GSH 11 VC

Cod articol: 0611336000
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 1-2 săptămâni

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Coadă tip SDS max
Tip produs Daltă

Identificare și clasificare

Cod articol 0611336000
Copiaţi
EAN / GTIN 3165140546973
Copiaţi
Număr producător 0611336000
Copiaţi
L-Număr L00590 297
Copiaţi
Producător Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Ciocan demolator cu SDS-max GSH 11 VC, GSH 11 VC Professional este cel mai puternic cu fir Bosch SDS Max Hammer cu controlul vibrațiilor
  • Motorul său de înaltă performanță permite o performanță extraordinară de abraziune în lucrul cu dalta datorită energiei excelente cu impact de 23 joule
  • Ciocanul este proiectat pentru o durată lungă de viață și se caracterizează prin componente metalice robuste
  • Designul tipic alungit al unui ciocan de demolare îl face ideal pentru lucrări de demolare verticală și lucrări intensive de daltă
  • Acest sculă electronică este ideal pentru dălți verticale în beton și piatră
  • Este compatibil cu extractoarele de praf profesionale GDE max și GDE hex Professional
  • GSH 11 VC Professional dispune, de asemenea, de un comutator de blocare, viteză constantă, preselectare a vitezei, vario-lock și controlul vibrațiilor

Caracteristică:

  • Greutate: 11,4 kg
  • Putere nominală de intrare: 1700 W
  • Energie de impact (conform EPTA 05/2016): 23 J
  • Frecvența de acționare la turația nominală: 900 - 1700 bpm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [dăltuire în beton]: 1. 5 m/s²
  • Tensiune, electrică: 230 V
  • Instabilitate K [dăltuire în beton]: 8,0 m/s²
  • Dimensiune (lățime): 110 mm
  • Dimensiune (înălțime): 236 mm
  • Dimensiune (lungime): 680 mm
  • Prindere: SDS max

Livrare:

  • Mâner adițional
  • Tubul de degresare
  • Cârpă de mașină
  • 1 x Daltă ascuțită, SDS max, RTec Speed, 400 mm
  • Cutie de scule
  • Cutie de unelte

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături