Ciocan demolator cu SDS-max GSH 11 E.

Cod articol: 0611316703
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
Tip produs Daltă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0611316703
EAN / GTIN 3165140203869
Număr producător 0611316703
L-Număr L00590 151

Descriere

Descriere:

  • Ciocan demolator cu SDS-max GSH 11 E, GSH 11 E Professional este cel mai puternic ciocan cu fir Bosch SDS max
  • Motorul său de înaltă performanță oferă un impresionant 16,8 jouli de energie cu impact pentru o performanță excepțional de ridicată la abraziune
  • Ciocanul este proiectat pentru o durată lungă de viață și se caracterizează prin componente metalice robuste
  • Designul său compact permite lucrul manevrabil și facilitează manevrarea
  • Deși acest sculă electronică este proiectat pentru dăltuire orizontală în beton și piatră, este, de asemenea, ideal pentru aplicații verticale
  • Este compatibil cu sistemul de extracție a prafului profesional GDE max
  • GSH 11 E Professional dispune de un comutator de blocare glisant, viteză constantă, preselecție viteză și blocare vario

Caracteristică:

  • Greutate: 10,1 kg
  • Putere nominală de intrare: 1500 W
  • Energie de impact (conform EPTA 05/2016): 16,8 J
  • Frecvența de acționare la turația nominală: 900 - 1890 bpm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [dăltuire în beton]: 2. 0 m/s²
  • Dimensiuni de instabilitate K [dăltuire în beton]: 18,5 m/s²
  • Dimensiune (înălțime): 270 mm
  • Dimensiune (lungime): 570 mm
  • Suport de instrument: SDS max

Livrare:

  • Mâner suplimentar
  • Cazetă pentru unelte
  • 1 x Daltă plată, SDS max, RTec Sharp, 400 mm
  • Canal de degresare
  • Pânză pentru mașini
  • Cernele de curățat
  • .

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături