Ciocan rotopercutor cu SDS plus GBH 2-21 cu 1x burghiu SDS plus 6/8/10 mm

Cod articol: 06112A6002
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
Tip produs Ciocan rotopercutor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06112A6002
EAN / GTIN 4059952569642
Număr producător 06112A6002
L-Număr L00590 1519

Descriere

Descriere:

  • Ciocan rotopercutor cu SDS plus GBH 2-21, Bosch GBH 2-21 Professional maşină rotopercutantă cu tehnologia SDS plus este soluția ideală, compactă entry-level pentru foraj cu ciocan puternic
  • Motorul său puternic de 720 wați și o energie de șoc de 2,0 jouli asigură forarea eficientă a ciocanului în beton până la un diametru de 21 mm
  • Această maşină rotopercutantă compact oferă performanțe profesionale de perforare cu ciocan Bosch la prețuri accesibile
  • Versatilitatea și rezultatele convingătoare sunt asigurate de cele trei setări ciocan pentru foraj ciocan, foraj și dăltuire
  • Această maşină rotopercutantă este perfect pentru utilizarea cu beton, piatră și zidărie
  • Aparatul este compatibil cu următoarele sisteme externe de extracție a prafului: GDE 16 plus, GDE 68 și GDE 162

Caracteristică:

  • Capacitatea de gaurire in beton Ø: 4 - 21 mm
  • Greutate: 2,3 kg
  • Diametru maxim burghiului pentru beton: 21 mm
  • Diametru maxim de găurire în metal: 13 mm
  • Diametru maxim, Ø burghiu lemn: 30 mm
  • Putere nominală de intrare: 720 W
  • Domeniu opțional de aplicare beton, burghiu de străpungere 4 - 10 mm
  • Energie de impact (conform EPTA 05/2016): 2 J
  • Frecvența de cursă la turația nominală: 0 - 4800 bpm
  • Dimensiune (lățime): 88 mm
  • Dimensiune (înălțime): 205 mm
  • Dimensiune (lungime): 334 mm
  • Prindere: SDS plus

Livrare:

  • Cutie de scule
  • 1 x burghiu SDS plus, 6 mm
  • 1 x burghiu SDS plus, 8 mm
  • 1 x burghiu SDS plus, 10 mm
  • Mâner suplimentar
  • Pânză pentru mașină (nr. ET: 1 619 200 413)
  • Butoane de adâncime

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături