Ciocan rotopercutor cu SDS plus GBH 12-52 Professional.

Cod articol: 0611266000
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
    Tip produs Ciocan rotopercutor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 0611266000
    EAN / GTIN 3165140542272
    Număr producător 0611266000
    L-Număr L00590 454

    Descriere

    Descriere:

    • Ciocan rotopercutor cu SDS Max GBH 12-52 DV, GBH 12-52 DV Professional este cel mai puternic cablu Bosch SDS max maşină rotopercutantă cu control al vibrațiilor
    • Motorul său de înaltă clasă permite performanțe maxime în aplicațiile SDS max
    • Acest motor ciocan extrem de puternic oferă 19 jouli de energie cu impact, ideal pentru munca grea dalta
    • Este proiectat pentru durabilitate și se caracterizează prin piese metalice extrem de robuste
    • Acest sculă electronică este potrivit pentru foraj până la un diametru de 52 mm, precum și pentru lucrări grele de cizelare în beton și piatră
    • Este compatibil cu diverse accesorii de sistem pentru extragerea prafului
    • GBH 12-52 DV Professional dispune de viteză constantă, protecție la repornire, cuplare la suprasarcină, preselecție de viteză și control al vibrațiilor pentru operare fără efort în aplicații continue și consumatoare de timp

    Caracteristică:

    • Diametru de găurire în beton, burghiu de străpungere: 80 - 80 mm
    • Diametru de găurire în beton, burghiu de străpungere 12 - 52 mm
    • Diametru de găurire în beton cu burghie goale: 50 - 150 mm
    • Greutate: 11,9 kg
    • Viteză nominală: 0 - 220 min-1
    • Putere nominală de intrare: 1700 W
    • Opțiune: 1.000 W
    • Putere de intrare: 1.700 W
    • Opt. Domeniu de aplicare beton, burghiu de străpungere 30 - 50 mm
    • Energia de impact (conform EPTA 05/2016): 19 J
    • Bătai pe minut la turația nominală: 1750 - 2150 bpm
    • Tensiune, electrică: 230 V
    • Dimensiune (lățime): 120 mm
    • Dimensiune (înălțime): 312 mm
    • Dimensiune (lungime): 600 mm
    • Prindere: SDS max

    Livrare:

    • Mâner suplimentar
    • Tubuță de degresare
    • Cârpă de mașină
    • Cazetă de artizanat

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături