Ciocan rotopercutor cu SDS plus GBH 8-45 Professional.

Cod articol: 0611265000
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 1-2 săptămâni

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Coadă tip: SDS max
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
Coadă tip SDS max
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Ciocan rotopercutor

Identificare și clasificare

Cod articol 0611265000
Copiaţi
EAN / GTIN 3165140542265
Copiaţi
Număr producător 0611265000
Copiaţi
L-Număr L00590 218
Copiaţi
Producător Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Ciocan rotopercutor cu SDS Max GBH 8-45 DV, GBH 8-45 DV Professional cu control al vibrațiilor este un talent all-rotund cu fir în segmentul Bosch SDS Max maşină rotopercutantă datorită posibilităților sale de aplicare universale
  • Echilibrul perfect de putere și greutate permite ca multe sarcini SDS max să fie finalizate cu ușurință prin combinația de putere și ușurință în utilizare
  • Această maşină rotopercutantă dispune, de asemenea, de componente metalice robuste pentru o durată lungă de viață
  • Motorul puternic oferă 12,5 jouli de energie cu impact pentru progresul rapid de foraj și performanță ridicată de îndepărtare
  • Acest sculă electronică este potrivit pentru foraj până la un diametru de 45 mm, precum și pentru lucrări de dăltuire medii grele în beton și piatră
  • Este compatibil cu diverse accesorii de sistem pentru extragerea prafului
  • GBH 8-45 DV Professional dispune de viteză constantă, protecție la repornire, cuplare la suprasarcină, preselecție de viteză și control al vibrațiilor pentru operare fără efort în aplicații continue și consumatoare de timp

Caracteristică:

  • Diametru Ø beton, burghiu de străpungere: 80 - 80 mm
  • Diametru Ø beton, burghiu de străpungere 12 - 45 mm
  • Diametru Ø în beton cu burghie goale: 125 mm
  • Greutate cu cablu de alimentare: 9,5 kg
  • Greutate: 8. 9 kg
  • Viteză nominală: 0 - 305 min-1
  • Putere nominală de intrare: 1500 W
  • Domeniu opțional de aplicare beton, burghiu de străpungere 20 - 40 mm
  • Energie de impact (conform EPTA 05/2016): 12,5 J
  • Frecvența loviturii la viteza nominală: 1380 - 2760 bpm
  • Dimensiune (lățime): 116 mm
  • Dimensiune (înălțime): 310 mm
  • Dimensiune (lungime): 540 mm
  • Prindere: SDS max

Livrare:

  • Mâner suplimentar
  • Tubuță de degresare
  • Cârpă de mașină
  • Cazetă de artizanat

Produse potrivite