Micrometru digital extern MICROMASTER RS IP54 25-50

Cod articol: 06030031
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tehnică de măsurare digital
    Tip produs Micrometru de exterior

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 06030031
    EAN / GTIN 7630041116359
    Număr producător 06030031

    Descriere

    Execuţie:

    • Domeniul de măsurare [mm]: 25 ÷ 50
    • Domeniul de măsurare [in]: 1 ÷ 2
    • Erorile maxime admise [µm]: 4
    • Eroare maximă admisă de paralelism [µm]: 2
    • Rezoluție [mm] : 0,001
    • Rezoluție [in]: .00005
    • Seșire date: Opto-RS232
    • Dimensiunea A [mm]: 189
    • Dimensiunea B [mm]: 72
    • Dimensiunea C [mm] Ø 6,5
    • Dimensiunea D [mm]: 26

    Descriere:

    Micrometru exterior digital, 25-50 mm, MICROMASTER IP54 RS

    Caracteristică:

    • Zero: Plutitor
    • Material: Inserții: carbură de tungsten
    • Pasul filetului: 0,5 mm
    • Gradul de protecție: IP54; IP40 (cu opto-RS232)
    • Afișaj: LCD; Dimensiunea cifrelor: 7 mm
    • Funcție(e): Standby după 10 min; Blocarea afișajului (cu excepția EASY)
    • Autonomie: 2'000 ÷ 4'000 de ore
    • Forță de măsurare: ≤ 10 N
    • Unități: mm / in
    • Tip baterie: Baterie buton CR2032

    Standard:

    DIN 863 T1

    Livrare:

    Micrometru; Baterie (1x); Raport de măsurare; Declarație de conformitate.