Termometru cu glob, TE tip K - pentru căldură radiantă

Cod articol: 0602 0743
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Sondă de umiditate şi temperatură

Identificare și clasificare

Cod articol 0602 0743
Copiaţi
EAN / GTIN 4029547011504
Copiaţi
Număr producător 0602 0743
Copiaţi
L-Număr L40540 26
Copiaţi
Producător Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descriere

Descriere:

Confortul termic este un factor decisiv pentru performanța fizică și psihică a unei persoane - și ar trebui să fie asigurat, în special la locul de muncă, prin măsurători regulate ale parametrilor individuali.
  • Cu ajutorul termometrului Globe (termocuplu de tip K), în combinație cu un dispozitiv de măsurare adecvat, puteți determina și verifica parametrul de căldură radiantă în conformitate cu standardul
  • Dacă, de exemplu, observați o diferență mare de temperatură între temperatura camerei și cea a globului pământesc, cauza ar putea fi radiația solară puternică prin fereastră
  • Globul gol are un diametru de 150 mm și are în centru un termocuplu de tip K pentru a măsura temperatura.

Descărcări și documente

Produse potrivite