Fierăstrău de masă fără fir BITURBO GTS 18V-216 cu blat de lucru GTA 560 Professional

Cod articol: 0601B44002
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601B44002
EAN / GTIN 4059952535241
Număr producător 0601B44002
L-Număr L00590 1839

Descriere

Descriere:

  • Fierăstrăul circular fără fir BITURBO GTS 18V-216, Fierăstrăul circular compact GTS 18V-216 Professional BITURBO, cu o înălțime de tăiere de 70 mm, combină performanța puternică cu mobilitatea completă
  • Motorul de înaltă performanță fără perii, în combinație cu bateriile ProCORE18V, asigură mobilitatea la locul de muncă
  • Cu un design optimizat și o înălțime de tăiere de 70 mm și o lățime de tăiere de 635 mm, acest Fierăstrău acoperă toate aplicațiile principale cu capacitatea sa mare de tăiere
  • Transportul ușor și sigur este garantat de designul ușor și mânerele ergonomice, precum și de depozitarea protejată a șinelor de oprire pe mașină și de un capac de protecție a pânzei de Fierăstrău
  • Acest Fierăstrău este ideal pentru tăierea lemnului și a plăcilor laminate
  • Acesta poate fi montat pe tabelele de lucru Bosch GTA 560 și GTA 60 W
  • Acest Fierăstrău circular de masă este compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele profesionale Bosch 18V; utilizați ProCORE18V ≥ 5,5 Ah pentru performanțe maxime GTS 18V-216 Professional oferă un diametru generos al pânzei de Fierăstrău de 216 mm, cântărește 21,6 kg inclusiv acumulator și are atât protecție la pornire ușoară, cât și la repornire

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Greutate: 21,6 kg
  • Viteza fără sarcină: 4500 rpm
  • Capacitate maximă de tăiere la dreapta: 635 mm
  • Delta de ferăstrău Ø: 216 mm
  • Dimensiunea mesei: 658 x 553 mm

Livrare:

  • 1 x pânza de ferăstrău fără fir, Standard pentru lemn, 216 x 30 x 2,0 mm, 24
  • Băț glisant
  • Grade fence
  • Parallel fence
  • Protector de cuțit
  • Masă de lucru GTA 560 Professional
  • Sac de praf
  • Carton