Fierăstrău cu braţ pentru tăieri înclinate GCM 12 SDE

Cod articol: 0601B23100
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601B23100
EAN / GTIN 3165140769648
Număr producător 0601B23100
L-Număr L00590 239

Descriere

Descriere:

  • Fierăstrău panou GCM 12 SDE, prelucrare ușoară a pieselor mari cu GCM 12 SDE Professional
  • Capacitatea lor de tăiere extrem de mare, de 120 mm pe verticală și 400 mm pe orizontală, permite tăierea în obiecte foarte mari și groase
  • Viteza variabilă a GCM 12 SDE Professional face aceste capp și Fierăstrău pentru tăieri oblice foarte versatil pentru utilizarea într-o gamă largă de materiale
  • Pentru confort maxim, pânza de Fierăstrău poate fi schimbată rapid și fără unelte
  • Aceste capp și Fierăstrău pentru tăieri oblice sunt potrivite pentru tăieturi transversale, mitere, înclinare și canelare în lemn, grinzi de lemn și materiale compozite, precum și materiale de panou, plăci de podea, aluminiu și plastic
  • Este compatibil cu sistemul de extragere a prafului Bosch Click & Clean și cu diverse tabele de lucru
  • GCM 12 SDE Professional oferă, de asemenea, caracteristici cum ar fi blocarea înclinării, sistemul inteligent de frânare, laserul de precizie, pornirea ușoară și preselectarea vitezei

Caracteristică:

  • Setare grad: 52 ° L / 60 ° R
  • Greutate: 28,6 kg
  • Viteză fără sarcină: 3100 - 4000 min-1
  • Setare înclinare: 47 ° L / 47 ° R
  • Putere nominală de intrare: 1800 W
  • Amplasament al pânzei de ferăstrău Ø: 30 mm
  • Diametrul pânzei de ferăstrău: 305 mm
  • Capacitate de tăiere 0° cu distanțier (max. orizontală), lățime: 400 mm
  • Capacitate de tăiere la 0° cu distanțier (max. orizontală), înălțime: 70 mm
  • Capacitate de tăiere la 0° cu distanțier (max. orizontală): 70 x 400 mm
  • Capacitate de tăiere la 0° cu distanțier (max. verticală), lățime: 200 mm
  • Capacitate de tăiere la 0° cu distanțier (max. verticală), înălțime: 120 mm
  • Capacitate de tăiere la 0° cu distanțier (max. verticală), înălțime: 120 mm
  • Capacitate de tăiere la 0° cu distanțier (max. verticală): 120 x 200 mm
  • Capacitate de tăiere la 0°: 85 x 370 mm
  • Capacitate de tăiere la 45° înclinare: 85 x 250 mm
  • Capacitate de tăiere la 45° înclinare: 60 x 360 mm
  • Capacitate de tăiere la 0°, lățime: 370 mm
  • Capacitate de tăiere la 0°, înălțime: 85 mm
  • Capacitate de tăiere la 45° înclinare, lățime: 250 mm
  • Capacitate de tăiere la 45° înclinare, înălțime: 85 mm
  • Capacitate de tăiere la 45° înclinare, lățime: 360 mm
  • Capacitate de tăiere la 45° înclinare, înălțime: 60 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [tăiere lemn]: 2. 5 m/s²
  • Tensiune: 220 - 240 V
  • Instabilitate K [tăiere de lemn]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (lățime x lungime x înălțime): 600 x 860 x 530 mm

Livrare:

  • 1 x Pânza de ferăstrău circular, Expert pentru lemn, 305 x 30 x 2,4 mm, 72

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături