Suport de nailere pentru beton fără fir GNB 18V-38

Cod articol: 06019L7000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06019L7000
EAN / GTIN 4059952647814
Număr producător 06019L7000

Descriere

Descriere:

  • Fixarea profilelor de oțel pe materiale dure, cum ar fi betonul și oțelul, trebuie să fie ușoară, eficientă și intuitivă
  • GNGB 18V-38 Professional vă ajută să faceți treaba
  • Este alimentat de puternica noastră tehnologie BITURBO Brushless și face parte din sistemul Bosch Professional 18V
  • Trebuie să aveți nevoie doar de o baterie ProCORE18V și sunteți gata de lucru - nu este nevoie de cartușe de gaz suplimentare
  • Am dezvoltat un sistem de fixare fiabil, care include atât scule cât și cuie
  • pentru ca dumneavoastră să vă puteți concentra pe deplin asupra lucrului
  • Cuiele certificate din oțel carbon galvanizat asigură o durată de viață lungă în beton și oțel
  • Oferim o gamă de cuie de la 16 la 38 mm pentru beton, și de la 13 la 19 mm pentru aplicații în oțel
  • Uneltele și cuiele sunt testate și certificate ETA sau ICC
  • Compatibile cu sistemul Bosch Professional 18V și cu alianța de baterii AMPShare de marcă încrucișată

Caracteristică:

  • Volum: 22,83 dm3
  • Greutate brută: 5,26 kg
  • Greutate fără acumulator: 4,1 kg
  • Greutate netă: 4,1 kg
  • Valoarea emisiilor de vibrații ah [fixarea în beton]: 5,7 m/s²
  • Incertitudinea K [fixarea în beton]: 1,5 m/s²
  • Lățime dimensiune: 335 mm
  • Dimensiune înălțime: 145 mm
  • Lungime dimensiune: 470 mm
  • Lungime cui: 13 - 38 mm
  • Lungimea unghiei, până la: 38 mm
  • Lungimea unghiei, de la: 13 mm
  • Ø cui: 2,7 - 3 mm
  • Ø unghii, până la: 3 mm
  • Nagel-Ø, de la: 2,7 mm
  • Capacitate magazie: 22 buc
  • Tensiune baterie: 18,0 V
  • BITURBO: da
  • Tip de cui: ştift

Produse potrivite

Accesorii