Cheie de impact GDR 18V-220 C

Cod articol: 06019L6000
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Şurubelniţă cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06019L6000
EAN / GTIN 4059952643182
Număr producător 06019L6000
L-Număr L00590 2311
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Cheie cu impact GDR 18V-220 C, înșurubarea lină în lemn și tablă necesită o unealtă care combină puterea cu controlul
  • Cheie cu impact GDR 18V-220 C Professional cu mufă hexagonală de ¼ inch este o cheie cu impact puternică și compactă cu funcții suplimentare
  • Cu o lungime a capului de 113 mm, este mai ușor de manevrat, mai ales atunci când lucrați în spații înguste
  • Grație motorului puternic, fără perii, cu până la 3. 400 min-¹, trei setări de viteză și un cuplu ridicat de 220 Nm, lucrările pot fi finalizate mai rapid și cu un control mai mare
  • Opțiunea de setare a modului de înșurubare asigură o utilizare controlată prin încetinirea (A) sau oprirea (B) a cheii cu impact, pentru a evita capetele de șuruburi sparte și piesele de lucru deteriorate
  • Modele de funcționare suplimentare sunt disponibile prin intermediul aplicației Bosch Toolbox și pot fi setate individual acolo
  • Bucățile pot fi introduse cu o singură mână - este suficient să apăsați pe bucată și aceasta se blochează în poziție
  • Rulmentul dublu cu bile asigură o fixare fermă a bucății și o precizie mai mare
  • Cele două lumini LED, una pe cap și una la baza șurubelniței, asigură o iluminare de primă clasă a zonei de lucru
  • În conformitate cu cerințele meseriașilor profesioniști, unealta are o carcasă cu angrenaj complet metalic
  • Utila este echipată cu un indicator de stare și o clemă de curea
  • Este compatibilă cu sistemul Bosch Professional 18V și cu alianța de baterii AMPShare de marcă încrucișată
  • Șurubelniță cu impact puternică și compactă pentru rezultate de top în proiectele HVAC, lucrări de electricitate sau tâmplărie
  • Carton
  • 1 x clemă de curea, 1 x suport pentru biți

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimii: 185 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 95 mm
  • Dimensiune lungime: 220 mm
  • Tensiunea bateriei: 18.0 V
  • Greutate brută: 1,41 kg
  • Cuplu de torsiune, max.: 220 Nm
  • Intervalul de reglare a cuplului, max. prima etapă: 100 Nm
  • Domeniu de reglare a cuplului, max. a 2-a etapă: 140 Nm
  • Domeniu de reglare a cuplului, max. a 3-a etapă: 220 Nm
  • Domeniu de reglare a cuplului, min/max, 1-a etapă: 0/100 Nm
  • Domeniu de reglare a cuplului, min./max., a 2-a treaptă: 0/140 Nm
  • Interval de reglare a cuplului, min./max., etapa a 3-a: 0/220 Nm
  • Niveluri de cuplu: 3
  • Greutate fără baterie: 1 kg
  • Viteza de ralanti: 0-3400 U/min
  • Viteza de mers în gol (etapa 1): 0-800 min-1
  • Viteza de mers în gol (a 2-a treaptă): 0-2300 min-1
  • Viteza de mers în gol (etapa a 3-a): 0-3400 min-1
  • Viteza de mers în gol, etapa 1, până la: 800 min-1
  • Viteza de mers în gol, etapa a 2-a, până la: 2300 min-1
  • Viteza de mers în gol, până la: 3400 U/min
  • Greutate netă: 1,4 kg
  • Rata cursei: 4000 bpm
  • Numărul de curse (etapa 1): 0-1500 bpm
  • Numărul de curse (a 2-a treaptă): 0-3400 bpm
  • Numărul de curse (etapa a 3-a): 0-4000 bpm
  • Numărul de lovituri, până la: 4000 bpm
  • Dispozitive de service: B
  • Volum: 3,867 dm3
  • Suport de scule: 1/4''' hexagonal Uni